Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
KEMET C0805J104K5RACTU KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2760731
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
C0805J104K5RACTU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X7R
Produktpalette:
J Series FO-CAP Series
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0805 [Metrisch: 2012]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
0.1 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2.01 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
chip-kondensator kemet
,
chip kondensator
,
smd kondensator 50v
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
KEMET
,
C0805J104K5RACTU
,
2760731
,
276-0731
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0997*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C0805C104K5RAC7210 KONDENSATOR, 0.1UF, 50V, MLCC, 0805
Kemet
C0805C104K5RAC7210
ab € 0,0221*
Ähnlich
KEMET C0805C104K5RACTU KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0805
Kemet
C0805C104K5RACTU
ab € 0,0187*
Ähnlich
KEMET C0805C104K5RALTU CAP, 0.1UF, 50V, MLCC, 0805
Kemet
C0805C104K5RALTU
ab € 0,104*
Ähnlich
KEMET C0805T104K5RALTU KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0805
Kemet
C0805T104K5RALTU
ab € 0,326*
Ähnlich
KEMET C0805X104K5RAC3316 KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0805
Kemet
C0805X104K5RAC3316
ab € 0,0252*
Ähnlich
KEMET C0805X104K5RACTU KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0805
Kemet
C0805X104K5RACTU
ab € 0,0332*
Ähnlich
KEMET, F Series FO-CAP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)
Kemet
C0805F104K5RACTU
ab € 0,0448*
Ähnlich
KYOCERA AVX 08055C104K4Z4A KONDENSAT. AEC-Q200 0.1UF 50V MLCC 0805
KYOCERA AVX
08055C104K4Z4A
ab € 0,022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen