Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C104K5RALTU CAP, 0.1UF, 50V, MLCC, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3346051
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C104K5RALTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C104K5RALTU, 3346051, 334-6051
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5650
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,104*
    € 0,473*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 1,01*
    € 4,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,73* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C104K5RAC7210
    ab € 0,0221*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C104K5RACTU
    ab € 0,0187*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805J104K5RACTU
    ab € 0,0997*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805T104K5RALTU
    ab € 0,326*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805X104K5RAC3316
    ab € 0,0252*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805X104K5RACTU
    ab € 0,0332*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805F104K5RACTU
    ab € 0,0448*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104KAT2A
    ab € 0,00904*
    Ähnlich
    TDK
    CGA4J2X7R1H104K125AA
    ab € 0,039*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104K4T2A
    ab € 0,032*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104K4T4A
    ab € 0,014*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104K4Z4A
    ab € 0,022*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104KAT4A
    ab € 0,0173*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104KAZ2A
    ab € 0,0431*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    ESD55C104K4T2A-24
    ab € 0,0272*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.