Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
NEXPERIA BUK9M7R2-40EX MOSFET AEC-Q101, N-KANAL, 40V, SOT-1210
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2761866
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
BUK9M7R2-40EX
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung:
10 V
Drain-Source-Durchgangswiderstand:
0.0047 ohm
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
8 Pin(s)
Transistormontage:
Oberflächenmontage
Kanaltyp:
n-Kanal
Dauer-Drainstrom Id:
70 A
Betriebstemperatur, max.:
175 °C
Bauform - Transistor:
SOT-1210
Drain-Source-Spannung Vds:
40 V
Verlustleistung:
79 W
Qualifikation:
AEC-Q101
Gate-Source-Schwellenspannung, max.:
1.7 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
FETs
>
Einfache MOSFET
Weitere Suchbegriffe:
Dioden
,
Einfache
,
FETs
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
NEXPERIA
,
BUK9M7R2-40EX
,
2761866
,
276-1866
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,349*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NEXPERIA BUK7M6R3-40EX MOSFET AEC-Q101, N-KANAL, 40V, SOT-1210
Nexperia
BUK7M6R3-40EX
ab € 0,324*
Ähnlich
NEXPERIA BUK7M6R3-40EX MOSFET, N-KANAL, AUTO, 70A, 40V, SOT1210
Nexperia
BUK7M6R3-40EX
ab € 0,435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen