Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES TB-32610-B GEHÄUSE, TABLET, TRAGBAR, ABS, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762499
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     TB-32610-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: TB
  • Außenhöhe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Außentiefe - metrisch: 140 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.51 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 30 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, BUD INDUSTRIES, TB-32610-B, 2762499, 276-2499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC000904
    ab € 8,49*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC000909
    ab € 9,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.