Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 800 V, 40 mA, 35 A, 55 A, TO-220AB, 3 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762935
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S8055RTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 550 A
  • Haltestrom, max.: 60 mA
  • Produktpalette: Sxx55x
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-220AB
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 40 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 55 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 35 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, S8055RTP, 2762935, 276-2935
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,19*
    € 4,02*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,76*
    € 6,33*
    Lager 139
    933
    1
    € 14,99*
    ab € 2,43*
    € 6,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.