Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 800V; Ifmax: 55A; 35A; Igt: 40mA; TO220AB; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 800V; Ifmax: 55A; 35A; Igt: 40mA; TO220AB; THT; Tube
Thyristor; 800V; Ifmax: 55A; 35A; Igt: 40mA; TO220AB; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-S8055RTP-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S8055RTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 55A
Vorwärtsstrom: 35A
Gatestrom: 40mA
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,01*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 6,37*
1 Tag
933
1
€ 14,99*
ab € 2,44*
€ 6,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.