Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ARD00797 EVALUATIONSBOARD, SYNC BOOST-REGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764487
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ARD00797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Synchroner Aufwärtswandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MCP16251, Infoblatt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Spannungsregler
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MCP16251
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ARD00797, 2764487, 276-4487
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 63,80*
    € 85,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 67,37*
    € 87,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,23*
    € 103,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,71*
    € 103,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,11*
    € 100,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,11*
    € 94,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,37*
    € 80,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.