Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09080007224 STIFTKONTAKT FÜR INDUSTRIESTECKVERB. 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2765316
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09080007224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han-Fast
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Kontaktanschluss: -
  • Nennstrom: 60 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09080007224, 2765316, 276-5316
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,90*
    ab € 2,2403*
    € 2,8103*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,31*
    € 3,38*
    100
    € 6,90*
    ab € 3,64*
    € 4,48*
    2 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,95*
    ab € 3,30*
    € 6,85*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 4,03*
    € 7,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.