Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CZ3015 KABEL VERZINKT 3.2MM NOT-HALT-SCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2765946
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CZ3015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Mechanischer Sicherheitsschalter
Zur Verwendung mit: Not-Halt-Seilzugschalter der Baureihe XY2CB, XY2CH, XY2CJ von Schneider
  • Produktpalette: Preventa XY2
  • Art des Zubehörs: Verzinktes Kabel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zugkabel, Zugseil, drahtseil 15m, mechanischer sicherheitsschalter, schneider electric stahlseil, Relais, Schalter, Schaltersortimente, Schalterzubehör, Schütze, Taster, TELEMECANIQUE SENSORS, XY2CZ3015, 2765946, 276-5946
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 34,69*
    € 47,66*
    € 5,00*
    ab € 38,82*
    € 48,78*
    € 5,95*
    ab € 39,49*
    € 49,83*
    Frei Haus
    ab € 39,91*
    € 50,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 75,49*
    € 94,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,76*
    € 112,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,98*
    € 107,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,35*
    € 100,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,40*
    € 96,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 80,72*
    € 96,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 75,49*
    € 89,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.