Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY14B101PA-SFXI SRAM, 1MBIT, 40MHZ, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767898
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY14B101PA-SFXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Speicherkonfiguration NVRAM: 128K x 8 Bit
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Speichergröße: 1 Mbit
  • Bauform - Speicherbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: Seriell, SPI
  • Speicher: SRAM
  • Zugriffszeit: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, 1mbit sram, nv ram, Halbleiter, ICs, Nichtflüchtige, RAM-Speicher, Speicherbausteine, INFINEON, CY14B101PA-SFXI, 2767898, 276-7898
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,75*
    € 20,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,52*
    € 22,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.