Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY62146EV30LL-45BVXI SRAM, 4MBIT, 256KX16BIT, 45NS, VFBGA-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767912
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62146EV30LL-45BVXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
4mbit sram
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • SRAM: Asynchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: VFBGA
  • Speicherdichte: 4 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 256K x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, CY62146EV30LL-45BVXI, 2767912, 276-7912
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    480
    Frei Haus
    ab € 5,94*
    € 7,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,85*
    € 10,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.