Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FCPF125N65S3 MOSFET, N-KANAL, 650V, 24A, TO-220F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768332
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FCPF125N65S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.105 ohm
  • Produktpalette: SuperFET III
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 24 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220F
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 38 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FCPF125N65S3, 2768332, 276-8332
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,10*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.