Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Universalpinzette
>
Artikel
IDEAL-TEK 3CPR.SA PINZETTE, GERADE/SPITZ, 130MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2768568
Hersteller:
Idealtek
Herst.-Nr.:
3CPR.SA
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Pinzettentyp:
Austauschbare Spitzen, ESD-sicher
Produktpalette:
-
Pinzettenmaterial:
Edelstahl
Gesamtlänge:
130 mm
Ausführung der Spitzen:
3C
Pinzettenspitze:
Gerade, spitz
Pinzettenspitzenmaterial:
Kunststoff
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Handwerkzeuge & Werkstückaufnahme
>
Pinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Carbonfaserpinzette
,
ESD-Pinzette
,
Gerade Pinzette
,
Kunststoff-Pinzetten
,
Kunststoffpinzette
,
Vollkunststoffpinzette
,
CP-Pinzette
,
PEEK-Pinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
aa sa esd-pinzette 130mm
,
universal pinzette
,
universalpinzette flach
,
Handwerkzeuge
,
Pinzetten
,
Werkstattbedarf
,
Werkstückaufnahme
,
Werkzeuge
,
IDEAL-TEK
,
3CPR.SA
,
2768568
,
276-8568
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek A3CP Industriepinzette Kunststoff
Idealtek
A3CP
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen