Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RSQ020N03FRATR MOSFET, AEC-Q101, N-KANAL, 30V, TSMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769550
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RSQ020N03FRATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.096 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TSMT
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 1.25 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RSQ020N03FRATR, 2769550, 276-9550
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0956*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2374*
    € 0,28251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1883*
    € 0,22408
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1536*
    € 0,18278
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1391*
    € 0,16553
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1363*
    € 0,1622
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1207*
    € 0,14363
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    QS5U16TR
    ab € 0,182*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    QS5U17TR
    ab € 0,173*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    RTQ020N03TR
    ab € 0,131*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    RSQ020N03HZGTR
    ab € 0,143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.