Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 86-015G-C DRUCKSENSOR, ANALOG, 15PSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2771942
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     86-015G-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: 86 Series
  • Anschlusstyp: O-Ring-Dichtung
  • Betriebsdruck, max.: 15 Psi
  • Versorgungsstrom: 1.5 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, 86-015G-C, 2771942, 277-1942
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 71,23*
    € 119,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 60,51*
    € 129,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,67*
    € 154,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,54*
    € 151,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,42*
    € 126,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,79*
    € 99,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,12*
    € 89,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,34*
    € 82,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,96*
    € 80,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,51*
    € 72,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.