Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY14B101KA-SP25XI SRAM NICHTFL. 128K X 8BIT 25NS SSOP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772927
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY14B101KA-SP25XI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: Parallel
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Speicherdichte: 1 Mbit
  • Zugriffszeit für Schreiben: 25 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zugriffszeit für Lesen: 25 ns
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 128K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, CY14B101KA-SP25XI, 2772927, 277-2927
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,93*
    € 42,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,12*
    € 40,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,52*
    € 37,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,69*
    € 35,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,23*
    € 33,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.