Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
KEMET C0402C102K5HACAUTO KONDENSATOR, 1000PF, 50V, 10%, X8R, 0402
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2773068
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
C0402C102K5HACAUTO
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X8R
Produktpalette:
C Series KEMET
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0402 [Metrisch: 1005]
Kondensatoranschlüsse:
Umwickelt
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
1000 pF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
50 V
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktbreite:
0.5 mm
Produktlänge:
1.02 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
keramikkondensator 1000pf 50v
,
chip-kondensator kemet
,
chip kondensator
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
KEMET
,
C0402C102K5HACAUTO
,
2773068
,
277-3068
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0752*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4218*
€ 0,50194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C0402C102K5HACTU KONDENSATOR, 1000PF, 50V, 10%, X8R, 0402
Kemet
C0402C102K5HACTU
ab € 0,0594*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen