Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER R-7312D DC/DC-WANDLER, 10V BIS 14V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774027
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R-7312D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung, max.: 14 V
  • Produktpalette: R-7 Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsspannung, min.: 10 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 9.1 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 32.2 mm
  • DC-Eingangsspannung, max.: 28 V
  • Ausgangsstrom, max.: 3 A
  • Ausgangsleistung, max.: 42 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 15 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ausgangsspannung, DC, DC-Wandler, einstellbarer, isoliert, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, nicht, Stromversorgung, RECOM POWER, R-7312D, 2774027, 277-4027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,10*
    € 44,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,17*
    € 41,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,75*
    € 38,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,73*
    € 37,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,76*
    € 27,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.