Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, Zulassung für ITE-Anwendungen, 1 Ausgang, 12 W, 12 V, 1 A, R-78T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774035
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R-78T12-1.0/FC-TRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Nennausgangsspannung: 12 V
  • Produktpalette: R-78T
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • DC/DC-Wandlermontage: Oberflächenmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 42 V
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • Ausgangsleistung, max.: 12 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 15 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, R-78T12-1.0/FC-TRAY, 2774035, 277-4035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,28*
    € 24,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.