Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isol. DC/DC-Wandler, Durchsteckmontage, Zulassung für ITE-Anwendungen, ITE, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774077
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RI3-1205S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: RI3
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 7.6 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 11.5 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 13.2 V
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 10.8 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RI3-1205S, 2774077, 277-4077
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    MEE3S1205SC
    ab € 9,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.