Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAME54P20A-AU 120MHZ 1024KB FLASH 128 TQFP PKG INTRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775901
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAME54P20A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM E5X Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 99 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 128 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, LIN, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 32 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM E5X
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAME54P20A-AU, 2775901, 277-5901
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    450
    Frei Haus
    ab € 7,39*
    € 9,29*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,95*
    € 12,00*
    Lager 139
    1395
    1
    € 14,99*
    ab € 7,40*
    € 13,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    24AA02E48T-I/OT
    ab € 0,267*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATECC608A-MAHDA-S
    ab € 0,72*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2561-E/SN
    ab € 0,789*
    Zubehör
    Microchip Technology
    LAN8720A-CP
    ab € 1,14*
    Zubehör
    Microchip Technology
    KSZ8081RNACA-TR
    ab € 0,99*
    Zubehör
    Microchip Technology
    KSZ8081RNBIA-TR
    ab € 1,36*
    Zubehör
    Microchip Technology
    LAN8710AI-EZK
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2003-E/SN
    ab € 0,86*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP2551-I/SN
    ab € 1,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.