Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC33926PNBR2 MOTORTREIBER, DC-BÜRSTENM., 5A, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775962
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC33926PNBR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: DC-Bürstenmotor
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 5 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bauform - Treiber: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • IC-Typ: H-Brücken-Motortreiber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, NXP, MC33926PNBR2, 2775962, 277-5962
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.