Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MPXV7025GC6U DRUCKSENSOR, 25KPA, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776051
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPXV7025GC6U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsdruck, max.: 25 kPa
  • Bauform - Sensor: SOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsdruck, min.: -25 kPa
  • Empfindlichkeit, V/P: 90 mV/kPa
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, nxp drucksensor, drucksensor ic, drucksensor relativdruck, Drucksensoren, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, NXP, MPXV7025GC6U, 2776051, 277-6051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,37*
    € 21,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.