Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MYRRA 48025 AC/DC-NETZTEIL, 15V, 0.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776640
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     48025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Produktpalette: 48000 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 16 mm
  • Breite: 25 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 25 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MYRRA, 48025, 2776640, 277-6640
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,82*
    € 5,94*
    € 6,90*
    ab € 3,32*
    € 7,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,98*
    € 18,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.