Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 3W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 3W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Wandler: AC/DC; 3W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-48025
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     48025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Betriebstemperatur: max. 80°C
Leistung: 3W
Versorgungsspannung: 120...370V DC;85...265V AC
Äußere Abmessungen: 25x25x16mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,2A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 72%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: 48000
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,57*
€ 5,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 7,57*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,97*
€ 18,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.