Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC DP-101-N DIGITALER DRUCKSENSOR, -100 BIS +100KPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776683
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DP-101-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Bildschirmgröße: 1.67 Zoll
  • Produktpalette: DP-100 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: -
  • Anzeigengröße: 30mm x 30mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kommuniktationsprotokoll: -
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor -1bis 1 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 1bar, Automatisierung, Druckanzeigen, Einbauanzeige-Technologie, Einbauanzeigen, instrumente, Prozesssteuerung, PANASONIC, DP-101-N, 2776683, 277-6683
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 146,81*
    € 196,20*
    Lager 139
    27
    Frei Haus
    ab € 167,69*
    € 208,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 208,91*
    € 248,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 208,43*
    € 248,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,65*
    € 231,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 185,40*
    € 220,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,69*
    € 199,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.