Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC FT-42 EINWEGLICHTSCHRANKE, M4, 1.13M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776697
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FT-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Produktpalette: -
  • Faseroptischer Sensor: ThruBeam-Sensor
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.13 m
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, Faseroptische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, FT-42, 2776697, 277-6697
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 37,39*
    € 49,94*
    € 6,90*
    ab € 35,19*
    € 53,54*
    € 8,95*
    ab € 42,33*
    € 57,86*
    Lager 139
    127
    Frei Haus
    ab € 42,76*
    € 90,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,87*
    € 108,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,61*
    € 104,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,43*
    € 86,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,32*
    € 70,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,28*
    € 66,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,45*
    € 60,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,57*
    € 55,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,76*
    € 50,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.