Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447732022 INDUKTIVITÄT 2.2UH 1.71A 20% UNGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777634
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447732022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.71 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: WE-PD2 Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.54 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.09 ohm
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 2.1 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447732022, 2777634, 277-7634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,513*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,333*
    € 1,58627
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,293*
    € 1,53867
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.