Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447732133 INDUKTIVITÄT 33UH 0.43A 10% UNGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777641
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447732133
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 430 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 33 µH
  • Produktpalette: WE-PD2 Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 700 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.97 ohm
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 2.1 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447732133, 2777641, 277-7641
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,429*
    € 1,126*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,59*
    € 2,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,63* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.