Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447732210 INDUKTIVITÄT 100UH 0.24A 10% UNGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777644
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447732210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 240 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: WE-PD2 Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 410 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.8 ohm
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 2.1 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447732210, 2777644, 277-7644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,513*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,267*
    € 1,50773
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.