Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74271151S KLAPPFERRIT, 837OHM, 15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777684
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271151S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Frequenz, max.: 1 GHz
  • Impedanz: 837 ohm
  • Produktpalette: STAR-TEC
  • Frequenz, min.: 1 MHz
  • Kabeldurchmesser: 15 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74271151S, 2777684, 277-7684
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24
    Frei Haus
    ab € 8,05*
    € 10,20*
    1
    € 5,95*
    ab € 10,87*
    € 17,48*
    Lager 139
    205
    1
    € 14,99*
    ab € 8,14*
    € 18,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 143,83*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74271
    ab € 0,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74271151
    ab € 8,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.