Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74271251 KLAPPFERRIT, 836OHM, 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777685
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Frequenz, max.: 1 GHz
  • Impedanz: 836 ohm
  • Produktpalette: WE-STAR-TEC Series
  • Frequenz, min.: 1 MHz
  • Kabeldurchmesser: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74271251, 2777685, 277-7685
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 27,14*
    € 40,28*
    Lager 139
    150
    € 14,99*
    ab € 19,47*
    € 41,95*
    € 8,95*
    ab € 24,67*
    € 44,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,95*
    € 49,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,80*
    € 48,55
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 39,03*
    € 46,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,35*
    € 40,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,23*
    € 33,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 144,32*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74271
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.