Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHC1G86GV,125 XOR-GATTER, 1FACH, 2 EINGÄNGE, SC-74A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777697
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G86GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Logikfunktion: XOR (Exclusive OR)
  • Produktpalette: 74AHC1G86
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Bauform - Logikbaustein: SC-74A
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, OR-Gate, OR-Gatter, Exclusive OR, XOR-Gate, XOR-Gatter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHC1G86GV,125, 2777697, 277-7697
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0758*
    € 0,1854*
    Lager 139
    1804
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0397*
    € 0,5352*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5352*
    € 0,63689
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3639*
    € 0,43304
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3292*
    € 0,39175
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1317*
    € 0,15672
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0529*
    € 0,06295
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,676* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    SN74AHC1G86DBVR
    ab € 0,0371*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.