Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXFR48N60P MOSFET, N-KANAL, 600V, 32A, ISOPLUS-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2784062
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFR48N60P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.15 ohm
  • Produktpalette: PolarHV HiPerFET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 32 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: ISOPLUS-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 300 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, IXFR48N60P, 2784062, 278-4062
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    27
    € 14,99*
    ab € 12,61*
    € 24,17*
    € 6,90*
    ab € 12,15*
    € 24,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,17*
    € 28,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.