Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0467003.NRHF SICHERUNG, SEHR FLINK, 3A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786401
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0467003.NRHF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Nennspannung V AC: 32 VAC
  • Produktpalette: 467
  • Schaltvermögen DC-Strom: 35 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung superflink, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0467003.NRHF, 2786401, 278-6401
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,70*
    € 0,88*
    Lager 139
    392
    10
    € 14,99*
    ab € 0,616*
    € 0,919*
    8 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,866*
    € 1,076*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,19* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP001598
    ab € 0,0451*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP001598
    ab € 0,0267*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006274
    ab € 0,0373*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.