Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006274 FUSE, FAST ACTING, 3A, 32VDC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3606000
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006274
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP006274, 3606000, 360-6000
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0413*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1725*
    € 0,20528
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1364*
    € 0,16232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0504*
    € 0,05998
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0686F3000-01
    ab € 0,122*
    Ähnlich
    Bourns
    SF-0603FP300-2
    ab € 0,337*
    Ähnlich
    Bourns
    SF-0603FP300M-2
    ab € 0,387*
    Ähnlich
    Littelfuse
    0467003.NRHF
    ab € 0,621*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.