Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2637 DEV KIT, GRAFIKSCHNITTSTELLE MIKROC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786830
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2637
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: PIC18FJ
  • Unterart Anwendung: Grafikanzeige-Schnittstelle
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: WorkStation v7-Board, PIC18FJ Mikromedia-Board, Softwares, MikroBUS-Shield, Touchscreen-Stift, Kabel/microSD
  • Prozessorserie: PIC18
  • Kit-Anwendungsbereich: Anzeige
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC18F87J50
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-2637, 2786830, 278-6830
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 407,88*
    € 470,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 468,77*
    € 527,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 527,05*
    € 627,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 520,75*
    € 619,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 492,30*
    € 585,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 484,84*
    € 576,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 468,77*
    € 557,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.