Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2640 DEV KIT, GRAFIKSCHNITTSTELLE MIKROC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786833
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: PIC18FK
  • Unterart Anwendung: Grafikanzeige-Schnittstelle
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: WorkStation v7-Board, PIC18FK Mikromedia-Board, Softwares, MikroBUS-Shield, Touchscreen-Stift, Kabel/microSD
  • Prozessorserie: PIC18
  • Kit-Anwendungsbereich: Anzeige
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC18F67K40
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-2640, 2786833, 278-6833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 488,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 580,71*
    € 691,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 566,00*
    € 673,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 545,82*
    € 649,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 528,84*
    € 629,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 488,49*
    € 581,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.