Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2647 DEV KIT, GRAFIKSCHNITTSTELLE MIKROBASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786840
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2647
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: PIC24EP
  • Unterart Anwendung: Grafikanzeige-Schnittstelle
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: WorkStation v7-Board, PIC24EP Mikromedia-Board, Softwares, MikroBUS-Shield, Touchscreen-Stift, Kabel/microSD
  • Prozessorserie: PIC24
  • Kit-Anwendungsbereich: Anzeige
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC24EP512GU810 
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-2647, 2786840, 278-6840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 472,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 530,76*
    € 631,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 523,57*
    € 623,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 492,98*
    € 586,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 485,34*
    € 577,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 472,09*
    € 561,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.