Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2653 DEV KIT, GRAFIKSCHNITTSTELLE MIKROBASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786846
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: dsPIC33EP
  • Unterart Anwendung: Grafikanzeige-Schnittstelle
  • Prozessorarchitektur: dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: WorkStation v7-Board, dsPIC33EP Mikromedia-Board, Softwares, MikroBUS-Shield, Touchscreen-Stift, Kabel/microSD
  • Prozessorserie: dsPIC33
  • Kit-Anwendungsbereich: Anzeige
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: dsPIC33EP512MU810
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-2653, 2786846, 278-6846
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 489,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 574,34*
    € 683,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 559,06*
    € 665,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 522,08*
    € 621,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 511,39*
    € 608,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 489,97*
    € 583,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.