Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
KEMET T491B226M006AT KONDENSATOR, 22æF, 6V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2787433
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T491B226M006AT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode:
B
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
2 ohm
Produktpalette:
T491 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
1411 [Metrisch: 3528]
Rippelstrom:
206 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
22 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
6 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
2.8 mm
Produkthöhe:
1.9 mm
Produktlänge:
3.5 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip kondensator
,
chip-kondensator 22 uf
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KEMET
,
T491B226M006AT
,
2787433
,
278-7433
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0954*
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T491 Kondensator, MnO2, 22μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse B, +125°C
Kemet
T491B226K010AT
ab € 0,104*
Ähnlich
KEMET T491B226K006AT KONDENSATOR, 22æF, 6.3V, 10%, ROLLE
Kemet
T491B226K006AT
ab € 0,0906*
Ähnlich
Kemet T491B226K016AT Tantal-Kondensator SMD 22 µF 16 V 10 % 1 St. Tape cut
Kemet
T491B226K016AT
ab € 0,16*
Ähnlich
KEMET T491B226M010AT KONDENSATOR 22UF 10V TANTAL BAUFORM B
Kemet
T491B226M010AT
ab € 0,0936*
Ähnlich
KEMET T491B226M016AT KONDENSATOR, 22æF, 16V, 20%
Kemet
T491B226M016AT
ab € 0,144*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 22μF, 16V dc SMD, 1.4mm, ±10%, Gehäuse 1210 (3225M), +125°C
KYOCERA AVX
TAJB226K016RNJ
ab € 0,0813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen