Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ1TYJ2R0U DICKSCHICHTWIDERSTAND, 2R, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797355
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TYJ2R0U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Produktpalette: ERJ-1T Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -100ppm/°C bis +600ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ1TYJ2R0U, 2797355, 279-7355
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 6,90*
    ab € 0,0968*
    € 0,1212*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,127*
    Lager 139
    18460
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0901*
    € 0,3566*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3566*
    € 0,42435
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2103*
    € 0,25026
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1621*
    € 0,1929
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1291*
    € 0,15363
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1116*
    € 0,1328
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,566* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.