Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0201; 2Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ1TYJ2R0U
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TYJ2R0U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18450
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0909*
€ 0,3579*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,26*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 1,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 504,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.