Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPT3A-FEC LICHTSCHRANKE, EMPFÄNGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-279985
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPT3A-FEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
Messmethode: Einweg
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • Erfassungsreichweite, max.: 20 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: -
  • Sensorausgang: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, MULTICOMP, SPT3A-FEC, 279985, 279-985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 97,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,50*
    € 175,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 143,59*
    € 170,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,56*
    € 151,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,66*
    € 128,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,99*
    € 116,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.