Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP OEM203N-240A VERSTÄRKER FÜR LICHTSCHRANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-279997
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     OEM203N-240A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
Messmethode: Einweg
  • Anschlussmethode: 11-polige Buchse
  • Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: -
  • Sensorausgang: Relais
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, MULTICOMP, OEM203N-240A, 279997, 279-997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 131,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,37*
    € 214,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,32*
    € 211,01
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 163,02*
    € 193,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 154,27*
    € 183,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,72*
    € 175,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 131,71*
    € 156,73
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    90.27SMA
    ab € 4,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.