Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ACM36US30 AC/DC-ADAPTER, MEDIZIN. ANW., 30V, 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2801005
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACM36US30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Produktpalette: ACM Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 30 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 36 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.2 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, ACM36US30, 2801005, 280-1005
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    66
    € 14,99*
    ab € 15,30*
    € 25,81*
    € 5,95*
    ab € 17,23*
    € 25,87*
    € 6,90*
    ab € 17,22*
    € 28,52*
    € 8,95*
    ab € 18,04*
    € 28,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,81*
    € 30,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    ACM PLUG UK
    ab € 1,48*
    Zubehör
    XP Power
    ACM PLUG EU
    ab € 1,00*
    Zubehör
    XP Power
    ACM PLUG US
    ab € 0,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.