Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ALM85US12C2-8 AC/DC-ADAPTER, MEDIZIN. ANW., 12V, 6.67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2802342
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM85US12C2-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Produktpalette: ALM85 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: DIN, 4-polig
  • Ausgangsleistung, max.: 80 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 6.67 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Kleingerätebuchse (IEC 60320 C8)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, netzteil notebook, tischnetzgerät 12v, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, ALM85US12C2-8, 2802342, 280-2342
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 50,35*
    € 74,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 49,10*
    € 76,31*
    € 6,90*
    ab € 53,58*
    € 81,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,31*
    € 90,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,63*
    € 88,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,78*
    € 81,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,12*
    € 76,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,72*
    € 73,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,05*
    € 70,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,04*
    € 65,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,10*
    € 58,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1440986
    ab € 52,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.