Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 6,67A; Aus: KYCON KPPX-4P; 80W; 80÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 6,67A; Aus: KYCON KPPX-4P; 80W; 80÷264VAC
Netzteil: Impuls; 12VDC; 6,67A; Aus: KYCON KPPX-4P; 80W; 80÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-ALM85US12C2-8
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM85US12C2-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...60°C
Leistung: 80W
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 135x62x37mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 6,67A
Wirkungsgrad: 88%
Eingangsanschlusses-Art: IEC C8
Ausgangsanschlusses-Art: KYCON KPPX-4P
Länge der Ausgangsleitung: 0,9m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 50,19*
€ 74,56*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 48,76*
€ 76,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 53,85*
€ 81,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1440986
ab € 54,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.