Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM KTR03EZPF3R30 DICKSCHICHTWIDERSTAND, 3R3, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2802435
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KTR03EZPF3R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: KTR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ROHM, KTR03EZPF3R30, 2802435, 280-2435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0112*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0202*
    € 0,02404
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0167*
    € 0,01987
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0166*
    € 0,01975
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0155*
    € 0,01845
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0147*
    € 0,01749
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0112*
    € 0,01333
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06W3R30FTL
    ab € 0,00285*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.