Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IRS2101STRPBF MOSFET/IGBT-TREIBER, HIGH/LOW-SIDE, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2803459
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRS2101STRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Quellstrom: 290 mA
  • Leistungsschalter: IGBT, MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 600 mA
  • Treiberkonfiguration: High-Side und Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 150 ns
  • Eingabeverzögerung: 160 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt infineon, igbt, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, IRS2101STRPBF, 2803459, 280-3459
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,76*
    Lager 139
    4231
    1
    € 14,99*
    ab € 0,769*
    € 2,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.